Beli granite cutting tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- ALPEN Granite Drill Bit (Mata Bor Keramik)atribut:
- Purpose of Use: Work Material: Granite, Marble, etc.
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- HARDEN Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:-Pisau berlian -Pisau hasil proses penempaan dan pemanasan-Pemotongan basah-Penggunaan umum untuk marmer, granit, beton, batu, ubin dll.-Mata gergaji berlian dengan kualitas terbaik berkelanjutan Harden sangat ideal untuk penggunaan basah.-Mata gergaji memiliki struktur yang tahan lama untuk memastikan material keras dipotong dengan rapi dengan akurasi mutla
- TOHO (TOOLS) Diamond Wheel Turbo X (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:- Better result with minimum vibration and noise reduction - Manufactured with high quality synthetic diamond coating that provides for a more consistent diamond scratch pattern. - Hold designed for dust extraction provides the optimal and necessary combination of allowable airflow and debris removal when used with a vacuum. - Turbo Continuous Rim,designed to optimize a smooth and efficient removal of building material and granite.atribut:
- Size (inch): 4
- Sankyo Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:-A segment type standard type with excellent ease of use.-A type focusing on sharpness.-For cutting concrete, blocks, bricks, and mortar.-Dry Type.
- BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:Pisau potong granit
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- INGCO Diamond Wheel Dry (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:INGCO Diamond Wheel (Dry 110mm) // Mata Pisau Potong Keramik Marmeratribut:
- Size (mm): 110X20
- Blade Width (mm): 10
- Suitable For: Marble cutter MC14008
- JAKEMY Anti-Drop Electronic Tool Screwdriver (Set Perkakas)Deskripsi:JAKEMY JM-8139 Multi-functional CR-V Driver Household Anti-drop Electronic Screwdriver Tool Box Set DIY Repair Tool Specifications - 30PCS 4x28mm CR-V precision bits - Slotted: 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 - Phillips: 1.0 1.5 2.0 2.5 3.5 - Torx: T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 - Hex: H1.3 H1.5 H2.0 H3.0 H4.0 H5.0 - Pentable(star): 0.8 1.2 - U-shape: U2.6 - Triangle: 2.0 - Tri-wing: Y2.0 Accessories - 2pcs screwdrivers - Pentable (star): 0.8 - Phillips: 1.5 - 1pc non-slip handle - 1pc metal opening stick - 1pc metal opening stick - 1pc craft knife - 1pc curved tip tweezer - 1pc roller opening tool - 1pc 60mm extension bar - 1pc accessory box (including 2PCS PH2.5 sockets) - 1pc SIM card pin - 1pc suction cupatribut:
- Slotted Bit Size: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5
- Phillips bits: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5
- Torx Drive Size: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
- Hex bits: H1.3, H1.5, H2.0, H3.0, H4.0, H5.0
- KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)atribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
Daftar Harga granite cutting tool Terbaru October 2026
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp56.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| ALPEN Granite Drill Bit (Mata Bor Keramik) | Rp159.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp74.900 |
| HARDEN Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik) | Rp57.900 |
| TOHO (TOOLS) Diamond Wheel Turbo X (Mata Gerinda Potong Keramik) | Rp309.900 |
| Sankyo Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik) | Rp779.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp12.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/deP103747482-1.jpg)

/fnP102298563-2.jpg)
/P101003087-2.jpg)
/1sP103084064-2.jpg)
/diP105310486-5.jpg)
%20Diamond%20Wheel%20Turbo%20X%20(Mata%20Gerinda%20Potong%20Keramik)/rmP103954994-1.jpg)
/P102773967-1.jpg)

/P101003088-3.jpg)
/P102114100-1.jpg)
/0eP104567014-1.jpg)
/3qP102278134-3.jpg)

/P101004041-2.jpg)
/2eP105718086-2.jpg)
/b2P103699398-1.jpg)
%20Combination%20Wrench/krP102065747-2.jpg)
/P101507354-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)